Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spelsberg Leergehäuse TK PS 97-8-to


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-156072
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     11150201
EAN/GTIN:
     4013902150427
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Universalgehäuse
Spelsberg Leergehäuse TK PS 97-8-to Höhe 94mm, Breite 65mm, Tiefe 81mm, Einbautiefe 69mm, RAL-Nummer 7035, Anbaumöglichkeit, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Oberfläche sonstige, Schutzart (IP) IP66, Art des Deckels transparent, IP 66, 94 x 65 mm Höhe: 81, Leergehäuse Ui=690 V, Kasten: Polystyrol, grau ähnlich RAL 7035, Deckel: Polycarbonat, transparent
Weitere Informationen:
Höhe:
94 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
81 mm
Einbautiefe:
69 mm
RAL-Nummer:
7035
Anbaumöglichkeit:
Ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Oberfläche:
sonstige
Mit Montageplatte:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse spelsberg, automatengehäuse, leergehäuse ip 66, Einzelgehäuse, Elektronikgehäuse, Gehäuse, Industriegehäuse, Leergehäuse TK
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,77*
€ 11,04*
€ 5,95*
ab € 7,79*
€ 11,07*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,00*
€ 11,35*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,94*
€ 11,53*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 8,21*
€ 11,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
19400101
ab € 2,88*
Zubehör
Spelsberg
19000201
ab € 2,75*
Zubehör
Spelsberg
19410001
ab € 0,7799*
Zubehör
Spelsberg
19000101
ab € 1,58*
Zubehör
Spelsberg
19500201
ab € 2,63*
Zubehör
Spelsberg
19704901
ab € 1,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.