Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-1560 Herst.-Nr.: 206389 EAN/GTIN: 4013364109544 |
| |
|
| | |
| Dehn+Söhne Dachleitungshalter f.Dach-Wandplatten DLH DG H20 UK8 V2A Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle, Leiter-Durchmesser 8 ... 8mm, Anwendung Flachdach, Montageart klemmbar, Werkstoff des Halters rostfreier Stahl (V2A), Werkstoff des Trägers rostfreier Stahl (V2A), Dachleitungshalter DEHNgrip für Bitumenschindeln zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen. Ausführung mit Klemmtechnik zum Befestigen an Dach- und Wandplatten, mit Leitungshalter DEHNgrip, lose Leitungsführung. Weitere Informationen: | | Befestigungsart Leiter: | mit Klemmschelle | Leiter-Durchmesser: | 8 mm | Anwendung: | Flachdach | Montageart: | klemmbar | Werkstoff des Halters: | rostfreier Stahl (V2A) | Werkstoff des Trägers: | rostfreier Stahl (V2A) | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 3,05* | € 3,05* | | | | | 26 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 3,00* | € 3,66* | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 5,50* | ab € 3,10* | € 3,78* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 2,87* | € 4,27* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 2,93* | € 4,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|