| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-155829 Herst.-Nr.: 0026203 EAN/GTIN: 4030641262037 |
| |
|
| | |
| Dold&Söhne Schaltrelais AC/DC24V MK8804.13/001 Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 24 ... 24V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 24 ... 24V, Spannungsart zur Betätigung AC/DC, Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V 5A, Anschlussart Hilfsstromkreis Schraubanschluss, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 0, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend 0, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 3, Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 24 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 24 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC/DC | Bemessungsbetriebsstrom Ie, 400 V: | 5 A | Anschlussart Hilfsstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner, verzögert schaltend: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer, voreilend: | 0 | Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler: | 3 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 99 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 105,13* | € 132,16* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 107,73* | € 136,26* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 134,15* | € 167,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|