Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Spannungsüberwachung 3x160-690VAC 2W 3UG461


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-154839
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3UG46161CR20
EAN/GTIN:
     4011209642379
Suchbegriffe:
Industrierelais
Asymmetrierelais
Einphasenspannungsrelais
Netzüberwachungsrelais
Siemens Indus.Sector Spannungsüberwachung 3x160-690VAC 2W 3UG4616-1CR20 Ausführung des elektrischen Anschlusses Schraubanschluss, Mit abnehmbaren Klemmen, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz 160 ...

690V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz 160 ...

690V, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC 0V, Spannungsart zur Betätigung AC, Funktion Phasenfolgeüberwachung, Funktion Phasenausfallerkennung, Funktion Unterspannungserkennung, Funktion Überspannungserkennung, Funktion Asymmetrieerkennung, Spannungsmessbereich 160 ...

690V, Min.

einstellbare Ansprechverzögerungszeit 0s, Max.

zulässige Ansprechverzögerungszeit 0s, Min.

einstellbare Rückfallverzögerungszeit 0,1s, Max.

zulässige Rückfallverzögerungszeit 20s, Anzahl der Kontakte als Öffner 0, Anzahl der Kontakte als Schließer 0, Anzahl der Kontakte als Wechsler 2, Breite 22,5mm, Höhe 102mm, Tiefe 91mm, Anwendungsbereich: Die Relais werden vor allem bei ortsveränderlichen Anlagen wie z.B.

Klimakompressoren, Kühlcontainern, Baustellenkompressoren und Kränen verwendet

Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
160 V | 690 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
160 V | 690 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Funktion Phasenfolgeüberwachung:
Ja
Funktion Phasenausfallerkennung:
Ja
Funktion Unterspannungserkennung:
Ja
Funktion Überspannungserkennung:
Ja
Funktion Asymmetrieerkennung:
Ja
Spannungsmessbereich:
160 V | 690 V
Min. einstellbare Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Ansprechverzögerungszeit:
0 s
Min. einstellbare Rückfallverzögerungszeit:
0.1 s
Max. zulässige Rückfallverzögerungszeit:
20 s
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
2
Breite:
22.5 mm
Höhe:
102 mm
Tiefe:
91 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Spannungsrelais, Spannungsüberwachungsrelais, Unterspannungsrelais, Unterstromrelais, Überspannungsrelais, Überstromrelais, Phasenasymmetrierelais, Phasenfehlerrelais, Phasenfolge-Relais, Phasensequenzrelais, Phasenüberwachungsrelais, Überwachungsrelais, unterspannungsrelais 400v siemens, industrierelais, siemens industrierelais, 3UG, Drehfeldwächter, Drehfeldüberwachungsrelais, Drehstrom-Netzwächter, Drehstromüberwachungsgerät, Messrelais, Netzüberwachung, Neutralleiterüberwachung, Phasen-Ausfallrelais
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,95*
€ 138,77*
Frei Haus
ab € 136,96*
€ 150,42*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 138,05*
€ 152,12*
7 Tage
4
€ 6,95*
ab € 137,82*
€ 152,13*
Lager 5382
6
€ 5,80*
ab € 160,44*
€ 175,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,21*
€ 208,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,75*
€ 207,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,72*
€ 203,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 169,93*
€ 202,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,44*
€ 190,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RP1903
ab € 6,85*
Zubehör
Siemens
3RP1902
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.