Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eltako Dimmschalter 8-230VUC EUD61M-UC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-154754
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     61100903
EAN/GTIN:
     4010312107973
Suchbegriffe:
Dimmer
Dimmerschalter
Dimmschalter
Halogenlampen-Dimmer
Eltako Dimmschalter 8-230VUC EUD61M-UC Andere Bussysteme ohne, Ausführung Dimmaktor, Montageart Aufputz, Breite in Teilungseinheiten 3,1, Vor Ort-/Handbedienung, Anzahl der Ausgänge 1, Ausgangsleistung 0 ...

300W, Lastart universal, Spannung 230 ...

230V, Multifunktions-Universal-Dimmschalter UC.

Power MOSFET 400W.

Stand-by-Verlust nur 0.1 Watt.

Für Einbaumontage.

45mm lang, 55mm breit, 18mm tief.

Universal-Dimmschalter für R-, L- und C-Lasten bis 400W, abhängig von den Lüftungsverhältnissen, dimmbare Energiesparlampen ESL bis 100W.

Automatische Erkennung der Lastart R+L oder R+C, ESL manuell wählbar.

Universal-Steuerspannung 8..230V UC, galvanisch getrennt von der Versorgungs- und Schaltspannung 230V.

Mit dem %-Drehschalter kann die Mindesthelligkeit (voll abgedimmt) eingestellt werden, z.B.

für dimmbare Energiesparlampen.

Mit dem Funktions-Drehschalter kann zwischen 7 Funktionen ausgewählt werden.

Schaltung im Nulldurchgang mit Soft-Ein und Soft-Aus zur Lampenschonung.

Kurze Steuerbefehle schalten ein/aus, permanente Ansteuerung verändert die Helligkeit bis zu dem maximalen Wert.

Eine Unterbrechung der Ansteuerung ändert die Dimmrichtung.

Die eingestellte Helligkeitsstufe bleibt bei den Memory-Funktionen beim Ausschalten gespeichert.

In den on-max-Funktionen wird immer mit maximaler Helligkeitstufe eingeschaltet.

Bei einem Stromausfall werden die Schaltstellung und die Helligkeitsstufe gespeichert und wird gegebenenfalls bei Wiederkehr der Versorgungsspannung eingeschaltet.

Automatische elektronische Überlastsicherung und Übertemperatur-Abschaltung.

Funktionseinstellung ESV wie memory+soft on mit Einstellung einer Rückfallverzögerung am %-Drehschalter bis 90 Minuten, wenn nicht manuell ausgeschaltet wurde.

Am Ende Ausschaltvorwarnung durch Abdimmen innerhalb 1 Minute.

Die Stellungen ESL berücksichtigen die besonderen Verhältnisse bei dimmbaren Energiesparlampen: Der Einschaltvorgang ist optimiert und die Dimmgeschwindigkeit verändert sich logarithmisch.

In diesen Stellungen ist die Kinderzimmerschaltung nicht möglich und es dürfen keine gewickelten (induktiven) Transformatoren gedimmt werden.

In der Stellung -ESL ist Memory ausgeschaltet.

Dies kann bei ESL vorteilhaft sein, da kalte ESL eine höhere Mindesthelligkeit erfordern, als möglicherweise bei warmen ESL in Memory gespeichert wäre.

Mit Kinderzimmerschaltung: Beim Einschalten mit längerer Tasterbetätigung wird nach ca.1 Sekunde mit kleinster Helligkeit eingeschaltet und, solange weiter getastet wird, langsam hochgedimmt, ohne die zuletzt gespeicherte Helligkeitsstufe zu verändern.

Mit Schlummerschaltung: Durch einen Doppelimpuls wird die Beleuchtung von der aktuellen Dimmstellung bis zur Mindesthelligkeit abgedimmt und ausgeschaltet.

Die max.

Dimmzeit von 60 Minuten ist von der aktuellen Dimmstellung und der eingestellten Mindesthelligkeit abhängig und kann dadurch entsprechend verkürzt werden.

Durch kurzes Tasten kann während des Abdimmvorgangs jederzeit ausgeschaltet werden.

Ein langes Tasten während des Abdimmvorgangs dimmt hoch und beendet die Schlummerschaltung.

L-Lasten (induktive Lasten, z.

B.

gewickelte Transformatoren) und C-Lasten (kapazitive Lasten, z.

B.

elektronische Transformatoren) dürfen nicht gemischt werden.

R-Lasten (ohmsche Lasten, z.B.

230V-Glüh- und Halogenlampen) können beliebig zugemischt werden.

Zum Mischen von L-Lasten und C-Lasten sind die Universal-Dimmschalter EUD12Z und EUD12M in Verbindung mit dem Leistungszusatz LUD12 geeignet.

Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
Nein
Bussystem KNX-Funk:
Nein
Bussystem Funkbus:
Nein
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
Dimmaktor
Montageart:
Aufputz
Breite in Teilungseinheiten:
3.1
Busankopplung inklusive:
Nein
Vor Ort-/Handbedienung:
Ja
Mit LED-Anzeige:
Nein
Anzahl der Ausgänge:
1
Ausgangsleistung:
0 W | 300 W
Leistungszusatz verwendbar:
Nein
Lastart:
universal
Spannung:
230 V
Parallel-Betrieb möglich:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
9
€ 6,40*
ab € 27,86*
€ 37,29*
3 Tage
66
€ 4,95*
ab € 28,11*
€ 37,55*
2 Tage
45
€ 5,90*
ab € 28,37*
€ 38,16*
€ 5,46*
ab € 28,47*
€ 38,21*
Lager 5382
5 Tage
6
€ 5,80*
ab € 32,37*
€ 42,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,98*
€ 51,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,40*
€ 46,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,56*
€ 45,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,02*
€ 44,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eltako
21100805
ab € 34,83*
Ähnlich
Eltako
61100801
ab € 29,31*
Ähnlich
Eltako
21100806
ab € 30,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.