Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis Sammelhalterung 1712/1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-15447
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     1712/1
EAN/GTIN:
     4011126044904
Suchbegriffe:
Sammelhalter
sammelhalter 15 leitungen
sammelhalter
sammelhalter hkl
Kleinhuis Sammelhalterung 1712/1 Für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5 15, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe lichtgrau, Ausführung flammwidrig, Halogenfrei,
Weitere Informationen:
Für Anzahl Leitungen NYM 3x1,5:
15
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
lichtgrau
Ausführung flammwidrig:
Ja
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Mit Dübel:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Bullenei, Halterung, Sammelhalterung, Schweineohr
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 2,00*
€ 2,50*
1
€ 5,46*
ab € 1,77*
€ 2,69*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 1,77086*
€ 2,71086*
1
€ 3,90*
ab € 2,01*
€ 3,04*
19 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 2,6391*
€ 3,2491*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 125,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,6016*
Ähnlich
HKL
ab € 1,0159*
Ähnlich
HKL
ab € 2,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.