| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-15346 Herst.-Nr.: 20970040 EAN/GTIN: 4013960176384 |
| |
|
| | |
| Fränkische Aluminium-Klemmschelle AKS-E 40 Werkstoff Aluminium, Oberfläche unbehandelt, Außendurchmesser 40mm, Für Aluminiumrohr Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Aluminium | Oberfläche: | unbehandelt | Außendurchmesser: | 40 mm | Drehbar: | Nein | Geeignet für Funktionserhalt: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fränkische klemmschelle, klemmschellen, Alu Gewinde-ES, Alu Steck-ES, Alu-Rohrschelle, Aluminium-Rohrschelle, Aluminiumklemmschelle, Befestigungsschelle, Bügelschelle, Klemmschelle, Rohrschelle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 20 | | € 4,80* | ab € 1,14* | € 1,54* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,4404* | € 2,2404* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 1,49* | € 2,31* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 1,57* | € 2,43* | | | | | | | | | 1 | | € 3,90* | ab € 1,68* | € 2,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|