Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dehn+Söhne Dachleitungshalter UNIgrip NIRO 206 309


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-1526
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     206309
EAN/GTIN:
     4013364042780
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
Klemmschellen
Dehn+Söhne Dachleitungshalter UNIgrip NIRO 206 309 Befestigungsart Leiter mit Klemmschelle, Leiter-Durchmesser 8 ...

8mm, Anwendung Dachfläche schräg, Montageart zum Einhängen, Werkstoff des Halters rostfreier Stahl (V2A), Werkstoff des Trägers rostfreier Stahl (V2A), Länge des Trägers 205mm, Dachleitungshalter UNIgrip mit geprägter Strebe zur Befestigung von Fang- und Ableitungen für Dachflächen.

Ausführung mit vorgeformten Biegestellen zum Abwinkeln und Einhängen in den Dachziegel/Dachstein oder in die Dachlattung, mit Leitungshalter DEHNgripBauhöhe 32 mm, lose Leitungsführung.

Weitere Informationen:
Befestigungsart Leiter:
mit Klemmschelle
Leiter-Durchmesser:
8 mm
Anwendung:
Dachfläche schräg
Montageart:
zum Einhängen
Werkstoff des Halters:
rostfreier Stahl (V2A)
Werkstoff des Trägers:
rostfreier Stahl (V2A)
Länge des Trägers:
205 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Quickschellen, Rohrklemme, dachleitungshalter dehn, klemmschellen, leitungshalter 8mm, Blitzableiter-Halterung, Dachhalter, Rundleiterhalter, Rundleiterklemme, Ziegeldachleitungshalter
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
985
1
€ 6,90*
ab € 2,95*
€ 2,95*
50
Frei Haus
ab € 2,7822*
€ 3,4122*
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,54*
50
Frei Haus
ab € 2,8956*
€ 3,5456*
Lager 5382
179
1
€ 5,80*
ab € 2,83*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,83*
€ 3,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.