| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-152402 Herst.-Nr.: KU 6040 EAN/GTIN: 4013339891771 |
| |
|
| | |
| Niedax Schraubkopfplatte KU 6040 Geeignet für U-Profil, Ausführung Schraubkopfplatte, Winkel 90 ... 90°, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche tauchfeuerverzinkt, Weitere Informationen: | | Geeignet für: | U-Profil | Ausführung: | Schraubkopfplatte | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | Nein | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberfläche: | tauchfeuerverzinkt | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kopfstück, Schraubkopfplatte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,10* | € 14,25* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,11* | € 14,27* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 10,70* | € 15,12* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 10,85* | € 15,34* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,45* | € 16,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|