Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Jalousie-Drehschalter 10AX 250V 1-pol. 834.10 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-151317
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     834.10W
EAN/GTIN:
     4011377660106
Suchbegriffe:
Aufputz-Jalousieschalter
Aufputz-Jalousiesteuerung
Aufputzschalter
Drehknopf
Jung Jalousie-Drehschalter 10AX 250V 1-pol.

834.10 W Zusammenstellung Basiselement mit Komplettgehäuse, Ausführung Schalter 1-polig, Bedienungsart Drehknopf, Mechanisch bedienbar, Montageart Unterputz, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Ausführung der Oberfläche glänzend, Befestigungsart Befestigung mit Schraube, Farbe grau, RAL-Nummer (ähnlich) 7035, Textfeld/Beschriftungsfläche, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Bemessungsstrom 10A, Nennspannung 250V, Anzahl der Module (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Pole 1-polig, Farbvariante grau/anthrazit, Jalousie-Drehschalter, 10 AX, 250 V ~, mit Schriftfeld 9 x 50 mm, Wendeschalter/-taster 1-polig

Weitere Informationen:
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung:
Schalter 1-polig
Bedienungsart:
Drehknopf
Elektrische und mechanische Verriegelung:
Nein
Mechanisch bedienbar:
Ja
Elektronisch bedienbar:
Nein
Montageart:
Unterputz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Befestigungsart:
Befestigung mit Schraube
Farbe:
grau
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Transparent:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Ja
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Bemessungsstrom:
10 A
Nennspannung:
250 V
Anzahl der Pole:
1-polig
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
€ 6,40*
ab € 30,75*
€ 41,20*
€ 5,95*
ab € 31,26*
€ 41,57*
Lager 5382
12
€ 5,80*
ab € 33,13*
€ 43,74*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 33,08*
€ 43,75*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 33,21*
€ 43,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,12*
€ 51,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,72*
€ 46,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.