Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FHF Funke+Huster Ex- Signalwecker 24V DC 105 dB(A) 91024210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-151230
Hersteller:
     FHF Funke + Huster Fernsig
Herst.-Nr.:
     91024210
EAN/GTIN:
     4250235510201
Suchbegriffe:
Alarmglocke
Signalwecker
alarmglocke 24v
alarmglocke
FHF Funke+Huster Ex- Signalwecker 24V DC 105 dB(A) 91024210 Gehäusefarbe schwarz, Werkstoff des Gehäuses sonstige, Lautstärke 105dB, Nennspannung 24V, Schutzart (IP) IP66, Stromart DC, Stromaufnahme 0,35A, Tonart Schnellschlag, Ex-Schutzart: II 2 G EEx de IIC T6
Weitere Informationen:
Gehäusefarbe:
schwarz
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Lautstärke:
105 dB
Nennspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP66
Stromart:
DC
Stromaufnahme:
0.35 A
Tonart:
Schnellschlag
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: fhf alarmglocke, EEx-Signalwecker, Ex Klingel, Ex Signalwecker, Ex Wecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 755,10*
€ 833,67*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 752,06*
€ 834,18*
Frei Haus
ab € 757,47*
€ 841,31*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 764,47*
€ 846,57*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 846,57*
€ 1.007,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,04*
€ 972,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,08*
€ 944,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,16*
€ 927,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,47*
€ 909,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.