Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Wippe Symbole alu für Taster A 590 KO5P AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-150994
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     A590KO5PAL
EAN/GTIN:
     4011377210950
Suchbegriffe:
Drehschalter
EIB Wippe
KNX-Wippe
Jalousiewippe
Jung Wippe Symbole alu für Taster A 590 KO5P AL Ausführung einteilige Wippe, Aufdruck/Kennzeichnung Symbol \"Pfeile\", Verwendung Jalousie, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung, Befestigungsart Klemmbefestigung, Kontrollfenster/Lichtauslass, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche lackiert, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe Aluminium, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Wippe, mit Symbolen Pfeile, Linse und Lichtleiter, für Taster BA 1fach Mittenstellung Art.-Nr.: 2071.02 LED
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Verwendung:
Jalousie
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
lackiert
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
Aluminium
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Schalterabdeckung, Tasterabdeckung, Taster Wippe, Wippe, schalterabdeckung jung, eib wippe, wippe taster, 2071.02 LED, A 500, A plus, Abdeckung, KNX, Linse, Symbole, Taster BA 1fach
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 9,18*
€ 13,24*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 10,52*
€ 15,15*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.