Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Wippe Symbole alu für Taster AL 2990 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-150934
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     AL2990P
EAN/GTIN:
     4011377263758
Suchbegriffe:
Drehschalter
Flächenwippe
Jalousiewippe
Taster Wippe
Jung Wippe Symbole alu für Taster AL 2990 P Ausführung einteilige Wippe, Aufdruck/Kennzeichnung Symbol \"Pfeile\", Verwendung Jalousie, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung, Befestigungsart Klemmbefestigung, Werkstoff Metall, Werkstoffgüte Aluminium, Halogenfrei, Oberfläche anodisiert/eloxiert, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe Aluminium, Geeignet für Schutzart (IP) IP44, Farbvariante Aluminium, Wippe, mit Symbolen Pfeile, für Taster BA 1fach Mittenstellung Art.-Nr.: 2071.02 LED
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Pfeile"
Verwendung:
Jalousie
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Aluminium
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
anodisiert/eloxiert
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP44
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wippe, jung wippe jalousie, taster wippe, jalousie wippe, 2071.02 LED, Abdeckung, KNX, LS 990, LS plus, Symbole, Taster BA 1fach
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,73*
€ 12,42*
1
€ 5,95*
ab € 8,98*
€ 12,86*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,20*
€ 13,17*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,47*
€ 13,54*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 10,89*
€ 15,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.