Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschiedene-Diverse H05RR-F 4G0,75 Ri. 50 Gummischlauchlei


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-1498
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H05RR-F 4G0,75 Ri.50
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H05RR-F
h05rr-f 4g0,75 ri. 50
h05rr-f
h05rr-f 4x1,5
Verschiedene-Diverse H05RR-F 4G0,75 Ri.

50 Gummischlauchleitung Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 4, Ader-Isolation Gummi (EPR), Ader-Kennzeichnung Farbe, Schutzleiter, Mantel-Material Gummi (EPR), Mantel-Farbe schwarz, Ausführung rund, Flammwidrig nein, Außendurchmesser ca.

8,8mm, Zul.

max.

Leitertemperatur 60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -25 ...

60°C, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -25 ...

60°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, Leiter-Material Kupfer, blank, Nach VDE 0282.

Zur Verwendung an Handgeräten und leichten Werkstattgeräten bei leichten bis mittleren Beanspruchungen in trockenen und feuchten Räumen, sowie zeitweise im Freien.

Max.

Betriebstemperatur 60 °C.

Kupferbasis: EUR 150,- je 100 kg

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
4
Ader-Isolation:
Gummi (EPR)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Ja
Schirm:
Nein
Mantel-Material:
Gummi (EPR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Ausführung:
rund
Flammwidrig:
nein
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
8.8 mm
Zul. max. Leitertemperatur:
60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-25 °C | 60 °C
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-25 °C | 60 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Flexible Leitung, Gummischlauchleitung, Leitung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,87*
  
Preis gilt ab 150.000 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,87* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 1,15*
€ 1,37
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,08*
€ 1,29
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 150000 Meter
€ 0,87*
€ 1,04
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.