Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager Feldverteiler,univers IP44,1100x800mm FWB73D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Feldverteiler AP 7x36TE ST IP44 ET161mm 800x1100x161mm
Feldverteiler AP 7x36TE ST IP44 ET161mm 800x1100x161mm
Artikel-Nr.:
     5382E-149074
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FWB73D
EAN/GTIN:
     3250612736959
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Feldverteiler
Kleinverteiler
Leergehäuse
Hager Feldverteiler,univers IP44,1100x800mm FWB73D Montageart Aufbau, Art des Deckels geschlossen, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Höhe 1100mm, Einbautiefe 161mm, Anbaumöglichkeit, Schutzart (IP) IP44, Installationskleinverteiler AP/UP nach VDE 0660/500+504 und DIN EN 60 439/1+3, Massnorm DIN 43 871.

Zum Einbau fuer Geraete bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2.

Bestehend aus Schrank mit Tuer aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech, Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, Geraetetragschienen aus verzinktem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff.

Leitungseinfuehrungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten.

Tuer mit innenliegenden justierbaren Scharnieren, links und rechts anschlagbar, Tuerverschluss serienmaessig mit Stangenverschluss, einfache Nachruestung von Schliessungen mit Schloss, plombierbar.

Weitere Informationen:
Montageart:
Aufbau
Art des Deckels:
geschlossen
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Höhe:
1100 mm
Einbautiefe:
161 mm
Anbaumöglichkeit:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, kleinverteiler hager ip44, verteilertür hager, verteilertür, Automatengehäuse, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 438,55*
€ 493,15*
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 448,35*
€ 507,25*
€ 65,00*
ab € 455,05*
€ 511,59*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 460,46*
€ 517,12*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 540,47*
€ 607,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 607,03*
€ 722,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 601,53*
€ 715,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 581,35*
€ 691,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 566,51*
€ 674,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 540,47*
€ 643,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ33B
ab € 133,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.