| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-148819 Herst.-Nr.: FWB54D EAN/GTIN: 3250612736843 |
| |
|
| | |
| Hager Feldverteiler,univers IP44,800x1050x161mm FWB54D Montageart Aufbau, Art des Deckels geschlossen, Werkstoff des Gehäuses Stahl, Höhe 800mm, Einbautiefe 161mm, Anbaumöglichkeit, Schutzart (IP) IP44, Installationskleinverteiler AP/UP nach VDE 0660/500+504 und DIN EN 60 439/1+3, Massnorm DIN 43 871. Zum Einbau fuer Geraete bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110/1-2. Bestehend aus Schrank mit Tuer aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech, Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, Geraetetragschienen aus verzinktem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff. Leitungseinfuehrungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten. Tuer mit innenliegenden justierbaren Scharnieren, links und rechts anschlagbar, Tuerverschluss serienmaessig mit Stangenverschluss, einfache Nachruestung von Schliessungen mit Schloss, plombierbar. Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufbau | Art des Deckels: | geschlossen | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Höhe: | 800 mm | Einbautiefe: | 161 mm | Anbaumöglichkeit: | Ja | Schutzart (IP): | IP44 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verteilertür, kleinverteiler hager ip44, verteilertür hager, verteilertür, Automatengehäuse, Automatenkasten, Automatenschrank, Gehäuse, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Kleinverteilerschrank, Stromkreisverteiler |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 484,09* | € 546,81* | | | | | 19 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 499,73* | € 562,32* | | | | | | | | | | € 65,00* | ab € 506,03* | € 567,09* | | | | | 15 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 512,14* | € 573,20* | | | | Lager 5382 | | | | | | Frei Haus | ab € 593,90* | € 664,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|