Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric Positionsschalter IP66 XCKMR54D1H29


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-148418
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XCKMR54D1H29
EAN/GTIN:
     3389110681970
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Schneider Electric Positionsschalter IP66 XCKMR54D1H29 Breite des Sensors 63mm, Höhe des Sensors 64mm, Länge des Sensors 30mm, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V 3A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V 0A, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V 0,27A, Schaltfunktion sonstige, Zwangsöffnung, Anzahl der Kontakte als Öffner 4, Ausführung der Schnittstelle ohne, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation ohne, Gehäuse gemäß Norm sonstige, Gehäusebauform Sonderbauform, Werkstoff des Gehäuses Metall, Beschichtung Gehäuse sonstige, Ausführung des Betätigungselements sonstige, Ausrichtung des Betätigungselements sonstige, Ausführung des elektrischen Anschlusses Kabeleinführung metrisch, Explosionsschutz-Kategorie für Gas ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub ohne, Umgebungstemperatur während des Betriebs -25 ...

70°C, Schutzart (IP) IP66,

Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
63 mm
Höhe des Sensors:
64 mm
Länge des Sensors:
30 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 24 V:
0 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
0.27 A
Schaltfunktion:
sonstige
Ausgang elektronisch:
Nein
Zwangsöffnung:
Ja
Anzahl der Kontakte als Öffner:
4
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäuse gemäß Norm:
sonstige
Gehäusebauform:
Sonderbauform
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabeleinführung metrisch
Mit Statusanzeige:
Nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25 °C | 70 °C
Schutzart (IP):
IP66
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Leitungseinführung, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, schneider electric positionsschalter ip66, leitungseinführung, endlagenschalter schneider electric, Einzel-Grenztaster, Einzelpositionsschalter, Grenzschalter, Norm-Grenzschalter, Norm-Grenztaster, Schalter, Standardpositionsschalter
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 113,59*
€ 127,18*
€ 5,46*
ab € 113,32*
€ 127,20*
Frei Haus
ab € 118,73*
€ 132,43*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 125,66*
€ 140,77*
Lager 5382
17
€ 5,80*
ab € 197,92*
€ 218,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,02*
€ 259,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,26*
€ 257,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,63*
€ 251,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,13*
€ 248,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,92*
€ 235,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.