| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-14704 Herst.-Nr.: 10020215 EAN/GTIN: 4048652001408 |
| |
|
| | |
| NZR Drehstromzähler geeicht,10(60)A 10020215 Zählertyp elektromechanisch, Nennstrom (In) 10A, Maximalstrom (Imax) 60A, Nennspannung (Un) N-L 230 ... 230V, Nennspannung (Un) L-L 400 ... 400V, Frequenz 50 ... 50Hz, Polart Vierleiter, Ausführung Direktmessung, Energieart Wirkleistung, Geeignet für Bezug, Tarifausführung Eintarif, Geeicht, Zulassung Innerstaatlich, Impulsrate 0Imp/kWh (kvarh), Anzeigeart analog, Montageart Anbau, Ausführung der Schnittstelle ohne, Anzahl der Stellen 7, Schutzart (IP) sonstige, Für Abrechnungszwecke geeignet Dieses Produkt benötigt für seinen ordnungsgemäßen Betrieb eine erhöhte Netzspannung und ist nicht mit einem zweipoligen Netzstecker ausgestattet. Die Installation nicht-steckerfertiger Geräte ist vom jeweiligen Netzbetreiber oder von einem eingetragenen Fachbetrieb vorzunehmen, der Ihnen auch bei der Einholung der ggf. notwendigen Zustimmung des jeweiligen Netzbetreibers für die Installation des Gerätes behilflich ist. Weitere Informationen: | | Zählertyp: | elektromechanisch | Nennstrom (In): | 10 A | Maximalstrom (Imax): | 60 A | Nennspannung (Un) N-L: | 230 EU570079 | Nennspannung (Un) L-L: | 400 V | Frequenz: | 50 Hz | Polart: | Vierleiter | Ausführung: | Direktmessung | Energieart: | Wirkleistung | Geeignet für: | Bezug | Tarifausführung: | Eintarif | Geeicht: | Ja | Zulassung: | Innerstaatlich | Impulsrate: | 0 Imp/kWh (kvarh) | Anzeigeart: | analog | Montageart: | Anbau | Ausführung der Schnittstelle: | ohne | EDL40-Signatur: | Nein | Mit Sperrcode: | Nein | Anzahl der Stellen: | 7 | Schutzart (IP): | sonstige | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, Analog-Zähler, Analogzähler, Zähler analog, stromzähler nzr geeicht, analog zähler, energieverbrauchszähler nzr, Direktmesszähler, Drehstrom-Vierleiterzähler, Einphasen-Wechselstromzähler, Elektrizitätszähler, Strommesser, Strommessgerät |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 48,39* | € 62,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,05* | € 62,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 48,58* | € 62,71* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 50,45* | € 64,72* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 54,21* | € 69,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|