| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-146609 Herst.-Nr.: GHG5747105R0001 EAN/GTIN: 4250217459535 |
| |
|
| | |
| Ceag Sicherheitst. Stecker 5p.,230VAC GHG5747105R0001 Netzspannung 250V, Nennstrom 10A, Polzahl 5, Uhrzeit-Stellung 5h, Ausführung Stecker, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Kabeleinführung gerade, Schutzkontakt, Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 250 V | Nennstrom: | 10 A | Polzahl: | 5 | Uhrzeit-Stellung: | 5 h | Ausführung: | Stecker | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Kabeleinführung: | gerade | Schutzkontakt: | Ja | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ex-CEE-Stecker, Ex-Stecker, Ex-Steckverbindung, Ex-Steckvorrichtung, Stecker, Steckvorrichtung, ex-Link |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 163,66* | € 198,70* | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 164,53* | € 199,27* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 170,10* | € 206,37* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 171,03* | € 206,37* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 179,48* | € 216,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|