Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 5p.,230VAC GHG 574 7105 R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 5p.,230VAC GHG 574 7105 R0001
Stecker 5p.,230VAC GHG 574 7105 R0001
Artikel-Nr.:
     3517I-36505767
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG5747105R0001
EAN/GTIN:
     4250217459535
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 10a
cee stecker
cee-stecker 250v

Stecker 5p.,230VAC GHG 574 7105 R0001

Weitere Informationen:
Netzspannung:
250 V
Nennstrom:
10 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
5 h
Ausführung:
Stecker
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Schutzkontakt:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 163,24*
€ 199,11*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 164,45*
€ 199,72*
Frei Haus
ab € 171,25*
€ 207,31*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 180,59*
€ 218,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,11*
€ 236,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,03*
€ 235,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,78*
€ 219,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.