Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trafo-Technik-Hoppecke Ringkerntrafo RKT230/11,5/105VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-145884
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     6004610510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator
Trafo-Technik-Hoppecke Ringkerntrafo RKT230/11,5/105VA Art des Trafos Ringkerntrafo, Eingangsspannung 230 ...

230V, Ausgangsspannung 11,5 ...

11,5V, Leistung 105 ...

105W, Kurzschlusssicher, Höhe 41mm, Durchmesser 96mm, Nach VDE 0570/DIN EN 61558, mit Thermoschalter 130 °C, Isolationsklasse B, primärseitig durch entsprechende Gerätesicherung gegen Kurzschluss abzusichern

Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Ringkerntrafo
Sicherheitstrafo:
Nein
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
11.5 V
Leistung:
105 W
Dimmbar:
Nein
Kurzschlusssicher:
Ja
Höhe:
41 mm
Durchmesser:
96 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, trafo-technik-hoppecke ringkerntrafo, beleuchtungstrafo, ringkerntrafo primär 230vac, Halogen-Niedervolt-Trafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogentrafo, NV-Trafo, Niedervolt-Trafo, Trafo für Halogenleuchte, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 66,62*
€ 85,05*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 66,15*
€ 85,17*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,60*
€ 87,86*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,17*
€ 101,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,64*
€ 87,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,15*
€ 78,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.