Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ringkerntrafo RKT230/11,5/105VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ringkerntrafo RKT230/11,5/105VA
Ringkerntrafo RKT230/11,5/105VA
Artikel-Nr.:
     3517I-26157005
Hersteller:
     Hoppecke
Herst.-Nr.:
     6004610510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beleuchtungstrafo
Beleuchtungstransformator
Halogen-Trafo
Halogen-Transformator

Ringkerntrafo RKT230/11,5/105VA

Nach VDE 0570/DIN EN 61558, mit Thermoschalter 130 °C, Isolationsklasse B, primärseitig durch entsprechende Gerätesicherung gegen Kurzschluss abzusichern
Weitere Informationen:
Art des Trafos:
Ringkerntrafo
Sicherheitstrafo:
nein
Eingangsspannung:
230 V
Ausgangsspannung:
11,5 V
Leistung:
105 W
Kurzschlusssicher:
ja
Höhe:
41 mm
Durchmesser:
96 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Halogentransformator, Lampentrafo, Lampentransformator, Leuchtentrafo, Leuchtentransformator, Trafo für NV-Halogenlampe, Ringkerntrafo, Ringkerntransformator, trafo-technik-hoppecke ringkerntrafo, beleuchtungstrafo, ringkerntrafo primär 230vac, Niedervolt-Trafo, Transformator, NV-Trafo, Trafo, Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe, Halogentrafo, Halogen-Niedervolt-Transformator, Halogen-Niedervolt-Trafo
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 67,34*
€ 86,26*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 67,17*
€ 86,27*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,63*
€ 88,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,22*
€ 100,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,56*
€ 98,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,26*
€ 90,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,17*
€ 79,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.