Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Haloline-Lampe 2000W 230V R7s-p15 64784


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-143380
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4050300004204
EAN/GTIN:
     4050300004204
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe R7S
Halogenlampe Sockel R7S
Halogenröhre
Halogenröhren
Osram Haloline-Lampe 2000W 230V R7s-p15 64784 Lichtstrom 44000lm, Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Energieeffizienzklasse C, Lampenleistung 2000W, Sockel R7s, Lampenform Röhre, zweiseitig gesockelt, Durchmesser 12mm, Gesamtlänge 333mm, Ausführung klar, Farbtemperatur 3000K, Gewichteter Energieverbrauch in 1000 Stunden 2000kWh, Brillantes Halogenlicht, ideal zur Betonung und Akzentuierung der Raumstruktur, 100 % dimmbar, vielseitig einsetzbar, einfach an Netzspannung ohne Trafo zu betreiben.

Im Außenbereich für kleine Flutlichtanlagen zur Anstrahlung von Gebäuden und Ausleuchtung von Sportplätzen, sowie bei der Sicherheitsbeleuchtung

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
44000 lm
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Energieeffizienzklasse:
C
Lampenleistung:
2000 W
Sockel:
R7s
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Gedrehtes Glas:
Nein
Durchmesser:
12 mm
Gesamtlänge:
333 mm
UV-Schutz:
Nein
Infrarottechnik:
Nein
Ausführung:
klar
Farbtemperatur:
3000 K
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel Stabform, Stabform, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, osram halogenlampe r7s, halogenlampe r7s, halogenlampe r7s 2000w, HV-Halogenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogenstablampe, Haloline, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 18,91*
€ 18,91*
1
€ 5,95*
ab € 15,25*
€ 21,09*
25 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 17,66*
€ 21,19*
2 Tage
4
1
€ 7,50*
ab € 15,78*
€ 21,79*
Lager 5382
10
1
€ 5,80*
ab € 16,94*
€ 23,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.