Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Soffittenlampe 8X36mm S7 24V 5W 26542


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-142396
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     26542
EAN/GTIN:
     4034451265424
Suchbegriffe:
Glühlampe S7
Glühlampe Sockel S7
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform
Scharnberger+Has.

Soffittenlampe 8X36mm S7 24V 5W 26542 Lampenspannung 24 ...

24V, Lichtstrom 10lm, Sockel S7, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform sonstige, Farbe ohne, Durchmesser 8mm, Gesamtlänge 36mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 210mA, Lampenleistung 5W, Mittlere Nennlebensdauer 2000h, Soffittenlampe 8x36mm, S7.

Sofitten-Lampe für den Einsatz als dekorative Raumbeleuchtung oder z.B.

im Kfz als Innenraumbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Nummernschildbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
10 lm
Sockel:
S7
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
8 mm
Gesamtlänge:
36 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
210 mA
Lampenleistung:
5 W
Mittlere Nennlebensdauer:
2000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Soffitten Glühlampe, Soffitte S7, Soffitten, Soffittenlampe, soffitten glühlampe 24v 5w, glühlampe soffitten, soffitten glühlampe 24v, Anzeige- und Signallampe, Kleinlampe, Lampe, Leuchtmittel, Soffitte, Sofittenlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,564*
€ 0,864*
10
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 0,87*
Lager 5382
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 0,63*
€ 0,96*
10
€ 3,90*
ab € 0,639*
€ 0,969*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.