Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soffittenlampe 8X36mm S7 24V 5W 26542


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-76850352
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     26542
EAN/GTIN:
     4034451265424
Suchbegriffe:
Glühlampe S7
Glühlampe Sockel S7
Glühlampe Soffitten
Glühlampe Soffittenform

Soffittenlampe 8X36mm S7 24V 5W 26542

Soffittenlampe 8x36mm, S7. Sofitten-Lampe für den Einsatz als dekorative Raumbeleuchtung oder z.B. im Kfz als Innenraumbeleuchtung, Kofferraumbeleuchtung, Nummernschildbeleuchtung, Handschuhfachbeleuchtung. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
5 W
Lampenspannung:
24 V
Lichtstrom:
10 lm
Sockel:
S7
Technologie:
Glühlampe
Lampenform:
sonstige
Halogen:
nein
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 0,564*
€ 0,844*
10
€ 5,95*
ab € 0,57*
€ 0,85*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,639*
€ 0,949*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,66*
€ 0,98*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 0,73*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,949*
€ 1,12931
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,869*
€ 1,03411
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,829*
€ 0,98651
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,779*
€ 0,92701
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,639*
€ 0,76041
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.