Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Solux-Halogen GX5,3 12V 35 W 36 Grad 4700 K, m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-142252
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     42146
EAN/GTIN:
     4034451421462
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenlampe GU5.3
Halogenlampe Sockel GU5.3
NV-Halogenlampe GU5,3
Halogenlampe GX5.3
Scharnberger+Has.

Solux-Halogen GX5,3 12V 35 W 36 Grad 4700 K, mi 42146 Lampenleistung 35W, Lampenspannung 12 ...

12V, Sockel GX5,3, Ausstrahlungswinkel 36°, Farbtemperatur 4700K, Frontscheibe, Durchmesser 50mm, Gesamtlänge 45mm, Axiale Wendel, Reflektorart Glas, Niederdrucktechnik, UV-Schutz, Lichtstärke 663cd, Farbe ohne, Cool Beam,

Weitere Informationen:
Lampenleistung:
35 W
Lampenspannung:
12 V
Sockel:
GX5,3
Ausstrahlungswinkel:
36 °
Farbtemperatur:
4700 K
Infrarottechnik:
Nein
Frontscheibe:
Ja
Durchmesser:
50 mm
Gesamtlänge:
45 mm
Axiale Wendel:
Ja
Reflektorart:
Glas
Niederdrucktechnik:
Ja
UV-Schutz:
Ja
Lichtstärke:
663 cd
Farbe:
ohne
Cool Beam:
Ja
Xenon:
Nein
Neodym-Lampe:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Halogenlampe Sockel GX5.3, NV-Halogenlampe GX5,3, NV-Halogenlampe, NV-Halogenlampen, Niedervolt-Halogen-Reflektorlampe, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, Leuchtmittel GX5,3, Sockel GX5,3, halogen reflektorlampe 35w, halogenlampe gx5 3, halogenlampe gu5.3 35w, Glühlampe, Halogen-Glühlampe, Halogen-Reflektorlampe, Halogenlampe, Lampe, Leuchtmittel, NV-Halogen-Reflektorlampe, NV-Leuchtmittel, Niedervolt-Glühlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 25,65*
€ 34,16*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,61*
€ 34,86*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 24,08*
€ 34,99*
€ 3,90*
ab € 27,13*
€ 36,81*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 27,72*
€ 37,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,99*
€ 41,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,29*
€ 33,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,08*
€ 28,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.