Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scharnberger+Has. Birnenlampe 22x48 mm E14 1 30V 15W 47142


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     5382E-142027
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     47142
EAN/GTIN:
     4034451471429
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Glühlampe Birnenform
Glühlampe E14
Glühlampe Sockel E14
Glühlampe Klar
Scharnberger+Has.

Birnenlampe 22x48 mm E14 1 30V 15W 47142 Lampenspannung 130 ...

130V, Lichtstrom 30lm, Sockel E14, Leuchtmittel Glühlampe, Lampenform Birnen-Form, Farbe ohne, Durchmesser 22mm, Gesamtlänge 48mm, Geeignet für Anzeigezwecke, Nennstrom 116mA, Lampenleistung 15W, Mittlere Nennlebensdauer 1000h,

Weitere Informationen:
Lampenspannung:
130 V
Lichtstrom:
30 lm
Sockel:
E14
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lampenform:
Birnen-Form
Halogen:
Nein
Krypton:
Nein
Xenon:
Nein
Farbe:
ohne
Durchmesser:
22 mm
Gesamtlänge:
48 mm
Geeignet für Taschenleuchten:
Nein
Geeignet für Anzeigezwecke:
Ja
Nennstrom:
116 mA
Lampenleistung:
15 W
Mittlere Nennlebensdauer:
1000 h
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, Kühlschranklampen, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel E14, Sockel E14, birnenlampe 15w, birnenlampe, glühlampe birnenform 15 watt, 15 W, AGL, Allgebrauchsglühlampe, Anzeige- und Signallampe, Birne, Birnenform, Birnenform Lampe, E14, Glühlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,22*
€ 2,04*
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 2,05*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 1,37*
€ 2,28*
€ 3,90*
ab € 1,38*
€ 2,30*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,44*
€ 2,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.