Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E467D79 Herst.-Nr.: 47142 EAN/GTIN: 4034451471429 |
| |
|
| | |
| Kühlschranklampe 15W kl E14 130V Birne farblos 47142 Weitere Informationen: | | Ausführung: | klar | Durchmesser: | 22 mm mm | Farbe: | farblos | Geeignet für Kühlschrank: | ja | Gesamtlänge: | 48 mm mm | Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden: | 15 kWh | Lampenform: | Birnenform | Lampenleistung: | 15 W W | Lampenspannung: | 130 - 130 V V | Lichtstrom: | 90 lm lm | Mittlere Nennlebensdauer: | 1000 h | Sockel: | E14 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: klare Glühlampe, Kühlschranklampen, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, Leuchtmittel E14, Sockel E14, birnenlampe 15w, birnenlampe, glühlampe birnenform 15 watt, Anzeige- und Signallampe, Halogen-Signallampe, Hochvolt Krypton, Hochvolt Standard, Hochvolt Verkehrssignallampe, Lampe, Leuchtmittel, Niedervolt Überdruck, Niedervolt Überdrucklampe, Niedervolt Verkehrssignallampe, Niedervolt-Halogenglühlampe, Niedervolt-Halogen-Reflektor-Lampe, Ringspiegellampe, Verkehrssignallampe, Zweiwendel-Lampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,23* | € 2,05* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 1,24* | € 2,07* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 1,39* | € 2,32* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1,45* | € 2,41* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,57* | € 2,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|