| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-139397 Herst.-Nr.: 504305 EAN/GTIN: 4019768069583 |
| |
|
| | |
| Houben Fass.GZ10,GU10,LCP,wei 150 mm PTFE Leitung 504305 Ausführung Steckfassung, Werkstoff Kunststoff, Farbe weiß, Fassung GU10, Befestigungsart Schraubbefestigung, Nippelgewinde ohne, GU10-, GZ10-Fassung für Leuchten der Schutzklasse II, Gehäuse LCP natur, T270, Nennwert 2/250, Leitungen Cu vernickelt, mehrdrähtig 0,75 mm², doppelte PTFE-Isolation, Länge 150 mm, Durchgangslöcher für Schrauben M3 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Steckfassung | Werkstoff: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Fassung: | GU10 | Mit Starteraufnahme: | Nein | Befestigungsart: | Schraubbefestigung | Nippelgewinde: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, HV-Halogenlampe, HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe GU10, Halogenlampe GU10, Halogenlampe Sockel GU10, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, vossloh fassung, leuchtmittel gu10, Fassung für Leuchtmittel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,70* | € 2,76* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,74* | € 2,82* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,77* | € 2,87* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 1,78* | € 2,89* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,97* | € 3,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|