| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40207398 Herst.-Nr.: 504305 EAN/GTIN: 4019768069583 |
| |
|
| | |
| GU10-, GZ10-Fassungen Für Leuchten der Schutzklasse II Gehäuse: LCP, natur, T270, Nennwert: 2/250 Leitungen: Cu vernickelt, mehrdrähtig 0,75 qmm, doppelte PTFE-Isolation, Länge: 150 mm Durchgangslöcher für Schrauben M3 Gewicht: 12,6 g Typ: 31020 Befestigungsart: Schraubbefestigung Ausführung: Anschlusselement und Fassung Fassung: sonstige Werkstoff: Kunststoff Mit Starteraufnahme: Nein Farbe: weiß Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Lampenfassungen, HV-Halogenlampe, HV-Halogenlampen, HV-Halogenlampe GU10, Halogenlampe GU10, Halogenlampe Sockel GU10, Leuchtmittel GU10, Sockel GU10, vossloh fassung, leuchtmittel gu10, hv-halogenlampen gu10, 504305, Anschlusselement, Aufbaufassung, Deckenfassung, Doppelfassung, Durchsteckfassung, Fassung GZ10, Illuminationsfassung, Keramikfassung, Kleinfassung, Schraubfassung, Universalfassung, gu10 sockel, 1402676 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,69* | € 2,75* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,73* | € 2,82* | | | | | 21 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,76* | € 2,86* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 1,77* | € 2,88* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 1,96* | € 3,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|