Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-13892 Herst.-Nr.: 060151 EAN/GTIN: 4006209601518 |
| |
|
| | |
| Fischer Deutschl. Befestigunsschelle Metall BSM-20 Nenndurchmesser 20mm, Durchmesser 20 ... 20mm, Anzahl der Kabel/Rohre 1, Ausführung einlappig, Befestigungsart Schraubloch, Werkstoff Stahl, Oberfläche feuerverzinkt, Halogenfrei, UV-beständig, Zur Befestigung von: Elektroleitungen, flexiblen und starren Kunststoff-Isolierrohren, Stahlpanzerrohren Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 20 mm | Durchmesser: | 20 mm | Anzahl der Kabel/Rohre: | 1 | Abstand zur Wand: | Nein | Ausführung: | einlappig | Befestigungsart: | Schraubloch | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | feuerverzinkt | Halogenfrei: | Ja | UV-beständig: | Ja | Geeignet im Brandschutzbereich: | Nein | Kunststoffummantelt: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,0916* | € 0,1287* | | | | Lager 5382 | | | | 50 | | pro Stück | € 5,80* | ab € 0,0911* | € 0,129* | | | | | | | | | 50 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,104* | € 0,146* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,099* | € 0,1514* | | | | | 4 Tage | | | 50 | | pro Stück | € 6,40* | ab € 0,10962* | € 0,15262* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 6,45* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|