Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cimco Pinzette mit 1000V Schutzi solation nach DIN EN 10 3232


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-138552
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     103232
EAN/GTIN:
     4021103032329
Suchbegriffe:
Federarmpinzette
Krallengreifer
Gerade Pinzette
ISO-Pinzette
Cimco Pinzette mit 1000V Schutzi solation nach DIN EN 10 3232 Länge 145mm, Form gerade, Isoliert, Schutzisoliert 1000 V, Pinzetten mit 1000 V Schutzisolation mit 2-Schicht-Sicherheitsisolierung und Abgleitschutz, geprüft nach DIN EN 60900
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Form:
gerade
Federarmpinzette:
Nein
Antimagnetisch:
Nein
Isoliert:
Ja
Schutzisoliert 1000 V:
Ja
VDE geprüft:
Ja
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 15,11*
€ 20,33*
€ 5,95*
ab € 15,40*
€ 20,73*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,51*
€ 21,87*
€ 5,46*
ab € 16,72*
€ 22,28*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 20,90*
€ 27,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,73*
€ 33,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.