Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erico Flachgewebeband 120A Q=16qmm FRCB 15-16


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-137643
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     557040
EAN/GTIN:
     3479775570402
Suchbegriffe:
Kupferband
Kupfergewebeband
Erdungsband
Kupferrundseil
Erico Flachgewebeband 120A Q=16qmm FRCB 15-16 Leiter-Material Kupfer, blank, Leiter-Nennquerschnitt 16mm², Leiter-Klasse Kl.6 = feinstdrähtig, Leiter-Form flach, Geflecht, Leitungs-Breite ca.

15mm, Leitungs-Höhe ca.

1,5mm, Länge 25000mm, Flachgewebeband aus Kupfer, Einzeldrahtdurchmesser: 0,15 mm

Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Cu, blank
Leiter-Nennquerschnitt:
16 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.6 = feinstdrähtig
Leiter-Form:
flach
Geflecht:
Ja
Leitungs-Breite ca.:
15 mm
Leitungs-Höhe ca.:
1.5 mm
Länge:
25000 mm
Isoliert:
Nein
Mit Anschlussleisten:
Nein
Anschlussfahne gebohrt:
Nein
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Masseband, erdungsband erico, erdungsband, EMV-Erdungsband, Erdungslitze, Leitband, Stromband, Verdrahtungsband
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
Frei Haus
ab € 11,44*
€ 13,22*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 11,45*
€ 13,25*
Lager 5382
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 12,14*
€ 13,97*
25 Tage
unbekannt
25
€ 5,50*
ab € 12,13*
€ 13,98*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 12,59*
€ 14,46*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 13,97*
€ 16,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,55*
€ 16,12
pro Meter
ab 125 Meter
€ 13,03*
€ 15,51
pro Meter
ab 250 Meter
€ 12,73*
€ 15,15
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 12,14*
€ 14,45
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 12,14* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Mindestbestellmenge: 25 Meter ( entspricht € 349,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.