| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-136779 Herst.-Nr.: 1020101 EAN/GTIN: 4025221500029 |
| |
|
| | |
| Pollmann Knotenkette K 27 Materialstärke 2,5mm, Ausführung Knotenkette, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Bruchlast 1960N, Weitere Informationen: | | Materialstärke: | 2.5 mm | Ausführung: | Knotenkette | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Oberfläche: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Bruchlast: | 1960 N | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 13,9002* | € 19,0602* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | € 4,99* | ab € 15,24* | € 20,7702* | | | | Lager 5382 | | | | | | pro Packung | € 5,80* | ab € 15,57* | € 21,18* | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 15,6831* | € 21,3432* | | | | | | | | | | pro Packung | € 3,90* | ab € 17,1702* | € 22,8801* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,519* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|