| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-136462 Herst.-Nr.: LED 80.080 E3 EAN/GTIN: 4013339524549 |
| |
|
| | |
| Niedax Endabschlußdeckel LED 80.080 E3 Höhe 80mm, Breite 80mm, Ausführung links/rechts, Werkstoff rostfreier Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Farbe natur, Befestigungsart aufrastbar, Der Potentialausgleich erfolgt automatisch beim Einschieben Weitere Informationen: | | Höhe: | 80 mm | Breite: | 80 mm | Ausführung: | links/rechts | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Werkstoffgüte: | sonstige | Halogenfrei: | Ja | Geeignet für Funktionserhalt: | Nein | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | natur | Schutzfolie: | Nein | Befestigungsart: | aufrastbar | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abschlusskappe, Abschlussplatte, Blinddeckel, Deckel, Elektroinstallationskanalendstück, Endabschluss, Endabschlussdeckel, Endkappe, Endplatte |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,68* | € 15,15* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,78* | € 15,29* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 12,07* | € 17,09* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,08* | € 17,10* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 12,11* | € 17,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|