Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Zubehör SPIREX/ÖLFLEX SPIRAL 540P 2x0,75/300 73220107


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-136383
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220107
EAN/GTIN:
     4044773330144
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel
Lapp Zubehör SPIREX/ÖLFLEX SPIRAL 540P 2x0,75/300 73220107 Leiter-Nennquerschnitt 0,75mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Zahl 2, Ader-Isolation sonstige, Ader-Kennzeichnung Farbe, Mantel-Material PUR (Polyurethan), Mantel-Farbe gelb, Spirallänge (geschlossen) 300mm, Spirallänge (ausgezogen) 1000mm, Außendurchmesser ca.

6,6mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, in Bewegung -30 ...

50°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V,

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
2
Ader-Isolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schutzleiter:
Nein
Mantel-Material:
PUR (Polyurethan)
Mantel-Farbe:
gelb
Spirallänge (geschlossen):
300 mm
Spirallänge (ausgezogen):
1000 mm
Außendurchmesser ca.:
6.6 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung:
-30 °C | 50 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, steuerleitung 2x0,75mm², schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, Kabel, Leitung, SPIREX, Wendelkabel, Wendelleitung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,98*
€ 26,90*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 20,12*
€ 27,02*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,12*
€ 27,03*
€ 6,90*
ab € 23,22*
€ 31,19*
€ 5,90*
ab € 23,82*
€ 38,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
1 Stück enthält 1 Meter (ab € 20,12* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,61*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.