Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-13627 Herst.-Nr.: 1003135 EAN/GTIN: 4012195001393 |
| |
|
| | |
| OBO Bettermann Vertr Befestigungsschelle galv.vz 604 13 G Nenndurchmesser 13mm, Anzahl der Kabel/Rohre 1, Ausführung einlappig, Befestigungsart Schraubloch, Werkstoff Stahl, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, UV-beständig, Befestigungsschellen ermöglichen die sichere Befestigung von Leitungen und Rohrsystemen an Wänden, auf Böden und an Decken. Die Befestigungsschelle wird zum direkten Befestigen des Bauteils auf dem Befestigungsuntergrund verwendet. Zur Befestigung werden Schraubanker, Anglerdübel oder Sprintschrauben der Größen M6 (separat zu bestellen) benötigt. Geprüft und zugelassen in Funktionserhalt-Systemen der Klassen E30 bis E90 nach DIN 4102 Teil 12. Entnehmen Sie Montagevarianten und Zulassungsdaten den Verwendbarkeitsnachweisen. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 13 mm | Anzahl der Kabel/Rohre: | 1 | Abstand zur Wand: | Nein | Ausführung: | einlappig | Befestigungsart: | Schraubloch | Werkstoff: | Stahl | Oberfläche: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Halogenfrei: | Nein | UV-beständig: | Ja | Geeignet im Brandschutzbereich: | Nein | Kunststoffummantelt: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rohrbänder, kabelbefestigung obo, kabel organizer, halterungsschelle stahl, Abstandsschelle, Befestigungsschelle, Bügelschelle, Kabelschelle, Leitungsschelle, Rohrschelle, Schelle |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | 100 | | € 6,99* | ab € 0,1333* | € 0,1833* | | | | | 21 Tage | | | 100 | | € 7,90* | ab € 0,13793* | € 0,18793* | | | | | | | | 100 | | € 5,95* | ab € 0,1388* | € 0,1898* | | | | | | | | 100 | | € 5,46* | ab € 0,1437* | € 0,1957* | | | | Lager 5382 | | | | 100 | | € 5,80* | ab € 0,16* | € 0,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,00* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|