Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peha Wippe Symbol KLINGEL rws für Taster D 80.640.02 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-135447
Hersteller:
     PEHA
Herst.-Nr.:
     00164811
EAN/GTIN:
     4010105164817
Suchbegriffe:
Drehschalter
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Taster Wippe
Peha Wippe Symbol KLINGEL rws für Taster D 80.640.02 K Ausführung einteilige Wippe, Aufdruck/Kennzeichnung Symbol \"Klingel\", Verwendung Schalter/Taster, Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung, Befestigungsart Klemmbefestigung, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Duroplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche glänzend, Farbe weiß, RAL-Nummer (ähnlich) 9010, Geeignet für Schutzart (IP) IP20, Farbvariante reinweiß, Wippe 58 x 49 mm mit Zentralplatte für Kombinationen, für Taster mit Symbol Klingel
Weitere Informationen:
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
Symbol "Klingel"
Verwendung:
Schalter/Taster
Geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
Ja
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Mit Beschriftungsfeld:
Nein
Mit austauschbarer Linse/Symbol:
Nein
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Wippe, Zentralplatte, Zentralscheiben, Zentralstück, peha wippe weiß, schalterabdeckung, schalterabdeckung weiß, Abdeckung, Betätigung, STANDARD, Schalterwippe, Tasterwippe
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 2,31*
€ 3,19*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,33*
€ 3,22*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,50*
€ 3,86*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 2,54*
€ 3,89*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,34*
€ 6,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.