Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Vertr Linker Endverschluss für A ufboden-Kanal AI


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-135376
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7404750
EAN/GTIN:
     4012195100799
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
obo endplatte (kabelkanal)
endplatte (kabelkanal)
OBO Bettermann Vertr Linker Endverschluss für A ufboden-Kanal AIK ESL 15040 Höhe 40mm, Breite 150mm, Ausführung links, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Halogenfrei, Oberfläche sonstige, Farbe natur, Befestigungsart aufrastbar, Kanal-Endverschluss für den linksliegenden Blindverschluss von AIK-Kanälen, mit Anschlussklemme für Schutzleiteranschluss
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Breite:
150 mm
Ausführung:
links
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Oberfläche:
sonstige
Farbe:
natur
Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
aufrastbar
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: AIK, Abdeckplatte, Abschlusskappe, Abschlussplatte, Blinddeckel, Deckel, Elektroinstallationskanalendstück, Endabschluss, Endabschlussdeckel, Endkappe
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,64*
€ 22,96*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 16,63*
€ 23,07*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 17,18*
€ 23,74*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,21*
€ 23,75*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,38*
€ 25,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,74*
€ 28,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,48*
€ 27,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.