Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Codierschalter T0-4-15602/IVS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-134827
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     036487
EAN/GTIN:
     4015080364870
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
Drehschalter
Nockenschalter
Eaton (Moeller) Codierschalter T0-4-15602/IVS Ausführung des Schalters Codierschalter, Polzahl 1, Max.

Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 690V, Bemessungsdauerstrom Iu 20A, Anzahl der Schaltstellungen 10, Mit Nullstellung, Gerätebauart Einbaugerät, Geeignet für Verteilereinbau, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Frontschildgröße 48x48 mm, Rundschaltung in beide Richtungen, Kontaktfolge 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9, entspricht Dualem BCD-Code

Weitere Informationen:
Ausführung des Schalters:
Codierschalter
Polzahl:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Anzahl der Schaltstellungen:
10
Mit Nullstellung:
Ja
Mit Rückzug in Nullstellung:
Nein
Gerätebauart:
Einbaugerät
Geeignet für Bodenbefestigung:
Nein
Geeignet für Frontbefestigung:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Ja
Geeignet für Zwischenbau:
Nein
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Frontschildgröße:
48x48 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: nockenschalter 20 a eaton, codierschalter, eaton (moeller) codierschalter, Paketschalter, Schalter, Steuerschalter, T0
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,38*
€ 42,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,23*
€ 43,80*
€ 5,46*
ab € 34,74*
€ 45,81*
€ 4,00*
ab € 35,04*
€ 47,61*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 39,77*
€ 51,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,90*
€ 61,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,75*
€ 60,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.