Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Inneneck, 90 Grad LUIC 60.200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-134677
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     LUIC 60.200 W
EAN/GTIN:
     4013339514199
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
Kabelkanaldeckel
kabelkanaldeckel weiß
kabelkanal innenecke
Niedax Inneneck, 90 Grad LUIC 60.200 W Höhe 200mm, Breite 60mm, Ausführung Unterteil und Oberteil, Winkel 90 ...

90°, Werkstoff Stahl, Halogenfrei, Oberfläche beschichtet, Farbe cremeweiß, RAL-Nummer 9001, Befestigungsart Bodenlochung,

Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
60 mm
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Stahl
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
beschichtet
Farbe:
cremeweiß
RAL-Nummer:
9001
Schutzfolie:
Nein
Befestigungsart:
Bodenlochung
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: niedax kabelkanaldeckel, Abbiegung, Abdeckplatte, Eckstück, Eckwinkel, Inneneck, Inneneckkomplettteil, Inneneckoberteil, Inneneckunterteil, Kabelkanalecke, Komplettinneneck
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
Frei Haus
ab € 106,955*
€ 132,415*
4
Frei Haus
ab € 107,9675*
€ 133,7375*
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 107,04*
€ 133,94*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 108,62*
€ 135,43*
21 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 114,40*
€ 142,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,94*
€ 159,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,57*
€ 157,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,47*
€ 151,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,35*
€ 147,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,04*
€ 127,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.