| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-134291 Herst.-Nr.: 100021582 EAN/GTIN: 4018359213077 |
| |
|
| | |
| Telegärtner 19Z Blindfrontplatte für G ehäuse Typen ECONOMY H02025A0444 Mit Frontplatte, Mit Gehäuse, Montageart 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau, Anzahl der Höheneinheiten (HE) 2, Weitere Informationen: | | Mit Frontplatte: | Ja | Mit Gehäuse: | Ja | Mit Pigtails: | Nein | APC-Ausführung: | Nein | Montageart: | 482,6 mm (19 Zoll)-Einbau | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 2 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LWL Patchpanel, Patchpanel, lwl patchpanel telegärtner, lwl patchpanel, 19 Zoll-Frontplatte, Glasfaser Patchpanel, LWL-Frontplatte, LWL-Patchpanel, Patchfeld, Patchpanel-Frontplatte, Rangierverteilerfrontplatte |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 11,91* | € 16,82* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,96* | € 16,95* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 12,07* | € 17,08* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 12,13* | € 17,09* | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,33* | € 17,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|