| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-134035 Herst.-Nr.: M61418014 EAN/GTIN: 4012740335232 |
| |
|
| | |
| Tehalit Inneneck, LF 20035/36, bra un, M61418014 M 6141 br Höhe 20mm, Breite 33mm, Ausführung Haubenformteil, Winkel 90 ... 90°, Werkstoff Kunststoff, Oberfläche unbehandelt, Farbe sonstige, RAL-Nummer 8014, Befestigungsart aufrastbar, Universell einsetzbar Weitere Informationen: | | Höhe: | 20 mm | Breite: | 33 mm | Ausführung: | Haubenformteil | Winkel: | 90 ° | Werkstoff: | Kunststoff | Halogenfrei: | Nein | Oberfläche: | unbehandelt | Farbe: | sonstige | RAL-Nummer: | 8014 | Schutzfolie: | Nein | Befestigungsart: | aufrastbar | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abbiegung, Abdeckplatte, Eckstück, Eckwinkel, Haubenformteil, Inneneck, Inneneckhaube, Kabelkanalecke, Kunststoffecke, Kunststoffinneneck |
| | |
| |