Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Leitungsschutzschalter K 25A, 3p FAZ-K25/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-133572
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278913
EAN/GTIN:
     4015082789138
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter 3 polig 25a
leitungsschutzschalter
Eaton (Moeller) Leitungsschutzschalter K 25A, 3p FAZ-K25/3 Auslösecharakteristik K, Polzahl (gesamt) 3, Anzahl der abgesicherten Pole 3, Bemessungsstrom 25A, Spannungsart AC, Energiebegrenzungsklasse 3, Frequenz 50 ...

50Hz, Breite in Teilungseinheiten 3, Einbautiefe 71mm, Zusatzeinrichtungen möglich, Schutzart (IP) IP20,

Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
K
Polzahl (gesamt):
3
Bemessungsstrom:
25 A
Spannungsart:
AC
Energiebegrenzungsklasse:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
Nein
Breite in Teilungseinheiten:
3
Einbautiefe:
71 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 3 polig, Automat, Einbauautomat, Installationsautomat, LS-Automat, LS-Schalter, MCB, Verteilereinbaugerät, Überstromschalter
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 64,99*
€ 80,81*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 67,60*
€ 83,82*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 68,55*
€ 84,84*
2 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 68,90*
€ 85,21*
Lager 5382
10
€ 5,80*
ab € 98,07*
€ 115,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,70*
€ 137,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,60*
€ 136,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,06*
€ 132,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
278519
ab € 29,55*
Zubehör
Eaton
262414 FAZ-XAM002
ab € 21,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.