| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-133445 Herst.-Nr.: BH-8T EAN/GTIN: 4013339744923 |
| |
|
| | |
| Niedax EKLIPS-Stangenbf. BH-8T Geeignet für Flanschstärke 0 ... 18mm, Gewindemaß metrisch 8, Ausführung mit Innengewinde, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte Stahlguss, Oberfläche galvanisch/elektrolytisch verzinkt, Zulässige Nutzlast 600N, Weitere Informationen: | | Geeignet für Flanschstärke: | 0 mm | 18 mm | Gewindemaß metrisch: | 8 | Ausführung: | mit Innengewinde | Werkstoff: | Stahl | Werkstoffgüte: | Stahlguss | Oberfläche: | galvanisch/elektrolytisch verzinkt | Zulässige Nutzlast: | 600 N | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Befestigungsklammer, Klammer, Klemmbügel, Schraubklemme, Trägerklammer, Trägerklemme, Trägerkralle |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 8,91* | € 11,04* | | | | | | | | 25 | | Frei Haus | ab € 8,9984* | € 11,1484* | | | | Lager 5382 | | | | 1 | | € 5,80* | ab € 9,77* | € 12,00* | | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,92792* | € 12,86792* | | | | | | | | 25 | | € 5,95* | ab € 10,87997* | € 13,31997* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|