Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton (Moeller) Wendeschalter T5B-3-190/Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-133432
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     092423
EAN/GTIN:
     4015080924234
Suchbegriffe:
Hauptschalter
Nockenschalter
eaton hauptschalter 3 polig
hauptschalter 3 polig
Eaton (Moeller) Wendeschalter T5B-3-190/Z Ausführung Ein-/Ausschalter, Polzahl 3, Mit Nullstellung, Bemessungsdauerstrom Iu 63A, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 22kW, Schutzart (IP), frontseitig IP65, Anzahl der Hilfskontakte als Öffner 0, Anzahl der Hilfskontakte als Schließer 1, Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler 0, Geeignet für Bodenbefestigung, Geeignet für Zwischenbau, Ausführung des Betätigungselements Knebel, Anschlussart Hauptstromkreis Schraubanschluss, Wendeschalter
Weitere Informationen:
Ausführung:
Ein-/Ausschalter
Polzahl:
3
Mit Nullstellung:
Ja
Bemessungsdauerstrom Iu:
63 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
22 kW
Schutzart (IP), frontseitig:
IP65
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
0
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:
0
Geeignet für Bodenbefestigung:
Ja
Geeignet für Frontbefestigung:
Nein
Geeignet für Verteilereinbau:
Nein
Geeignet für Zwischenbau:
Ja
Komplettgerät im Gehäuse:
Nein
Ausführung des Betätigungselements:
Knebel
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: hauptschalter eaton, Lastschalter, Laststromschalter, Schalter, Steuerschalter, T5B, Wendeschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 106,58*
€ 127,02*
€ 5,46*
ab € 108,77*
€ 129,22*
€ 5,95*
ab € 110,39*
€ 132,02*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 110,92*
€ 132,94*
Lager 5382
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 117,77*
€ 139,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,31*
€ 163,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,10*
€ 154,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,77*
€ 140,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.