Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berker Rahmen 1f.anth mit Klappdeckel 918282595


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-133171
Hersteller:
     Berker
Herst.-Nr.:
     918282595
EAN/GTIN:
     4011334239918
Suchbegriffe:
1fach Rahmen
Abdeckung Hager
Klappdeckel
Abdeckrahmen
Berker Rahmen 1f.anth mit Klappdeckel 918282595 Anzahl der Einheiten 1, Montagerichtung horizontal und vertikal, Anzahl der Einheiten horizontal 1, Anzahl der Einheiten vertikal 1, Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise) 0, Anzahl der Module vertikal (bei Modulbauweise) 0, Geeignet für Geräteeinbaukanal, Werkstoff Kunststoff, Werkstoffgüte Thermoplast, Halogenfrei, Oberfläche unbehandelt, Ausführung der Oberfläche matt, Farbe anthrazit, RAL-Nummer (ähnlich) 7021, Mit Klappdeckel, Schutzart (IP) IP44, Befestigungsart Klemmbefestigung, Breite 59,5mm, Höhe 59,5mm, Tiefe 17,9mm, Einbaubreite 0mm, Einbauhöhe 0mm, Farbvariante anthrazit, Für die wassergeschützte Abdeckung von Steckdosen, ohne Dichtung, Schutzart IP44 nur gewährleistet bei Installation mit Dichtung
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Montagerichtung:
horizontal und vertikal
Anzahl der Einheiten horizontal:
1
Anzahl der Einheiten vertikal:
1
Geeignet für Unterflurkanaldose:
Nein
Geeignet für Geräteeinbaukanal:
Ja
Flächenbündige Ausführung:
Nein
Textfeld/Beschriftungsfläche:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
Ja
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich):
7021
Transparent:
Nein
Mit Klappdeckel:
Ja
Schutzart (IP):
IP44
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Breite:
59.5 mm
Höhe:
59.5 mm
Tiefe:
17.9 mm
Einbaubreite:
0 mm
Einbauhöhe:
0 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rahmen, berker 1fach rahmen ip 44, klappdeckel, berker klappdeckel ip44, Abdeckung Schalter, Abdeckung Taster, Abdeckungen IP44, Einfach-Abdeckrahmen, INTEGRO, Rahmen mit Klappdeckel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 3,09*
€ 4,17*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 3,38*
€ 5,12*
3 Tage
19
1
€ 4,95*
ab € 3,41*
€ 5,16*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 3,57*
€ 5,38*
Lager 5382
96
1
€ 5,80*
ab € 3,65*
€ 5,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,14*
€ 6,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Berker
918282599
ab € 3,10*
Ähnlich
Hager
918282591
ab € 3,10*
Ähnlich
Hager
918282597
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.