Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax Aufhängebügel RTU 35.100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-132433
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     RTU 35.100
EAN/GTIN:
     4013339198306
Suchbegriffe:
Aufhängebügel
Deckenbügel
Kabelbahn
Kabelrinne
Niedax Aufhängebügel RTU 35.100 Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite 100mm, Geeignet für max.

Rinnen-/Leiterhöhe 35mm, Ausführung Einschub (innenliegend), Geeignet für Kabelrinne, Rinnenbefestigung Haltenase, Werkstoff Stahl, Werkstoffgüte sonstige, Oberfläche bandverzinkt, Zum Einschieben in die Kabelrinne

Weitere Informationen:
Geeignet für Rinnen-/Leiterbreite:
100 mm
Geeignet für max. Rinnen-/Leiterhöhe:
35 mm
Ausführung:
Einschub (innenliegend)
Geeignet für Gitterrinne:
Nein
Geeignet für Kabelleiter:
Nein
Geeignet für Kabelrinne:
Ja
Rinnenbefestigung:
Haltenase
Geeignet für Funktionserhalt:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberfläche:
bandverzinkt
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Kabelrinnen, Mittenabhänger, deckenbügel niedax, deckenbügel, kabelbahn verzinkt, Kabelbahnbügel, Kabelbühnenbügel, Kabelpritschenbügel, Kabelrinnenbügel, Kabeltragsystembügel, Kabeltrassenbügel, Kabelwannenbügel, RL, RLV
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 3,77*
€ 5,80*
26 Tage
nicht lagernd
20
€ 4,95*
ab € 10,90*
€ 13,49*
20
€ 5,95*
ab € 11,10*
€ 13,82*
1
€ 5,46*
ab € 9,76*
€ 14,09*
20 Tage
nicht lagernd
20
€ 5,90*
ab € 11,81*
€ 14,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,66*
€ 5,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.