| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-131240 Herst.-Nr.: 221523 EAN/GTIN: 4015082215231 |
| |
|
| | |
| Eaton (Moeller) Steuertransformator 1,3kVA STN1,3(400/230) Primärspannung 1 400 ... 400V, Primärspannung 2 0V, Primärspannung 3 0V, Primärspannung 4 0V, Primärspannung 5 0V, Primärspannung 6 0V, Primärspannung 7 0V, Primärspannung 8 0V, Primärspannung 9 0V, Primärspannung 10 0V, Sekundärspannung 1 230 ... 230V, Sekundärspannung 2 0V, Sekundärspannung 3 0V, Sekundärspannung 4 0V, Sekundärspannung 5 0V, Sekundärspannung 6 0V, Sekundärspannung 7 0V, Sekundärspannung 8 0V, Sekundärspannung 9 0V, Sekundärspannung 10 0V, Bemessungsscheinleistung 1300VA, Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85 B, Relative Kurzschlussspannung uk 2,1%, Breite 175mm, Höhe 223mm, Tiefe 138mm, Schutzart (IP) IP00, Steuertransformator gebaut nach IEC/EN 61558-2-2, VDE 0570 Teil 2-2, UL 506, CSA 22.2 No.66, Anzapfungen +- 5%, Schutzart IP00, 100% ED Weitere Informationen: | | Ausgeführt als Sicherheits-Transformator: | Nein | Ausgeführt als Trenn-Transformator: | Nein | Ausgeführt als Spar-Transformator: | Nein | Primärspannung 1: | 400 V | Primärspannung 2: | 0 V | Primärspannung 3: | 0 V | Primärspannung 4: | 0 V | Primärspannung 5: | 0 V | Primärspannung 6: | 0 V | Primärspannung 7: | 0 V | Primärspannung 8: | 0 V | Primärspannung 9: | 0 V | Primärspannung 10: | 0 V | Sekundärspannung 1: | 230 V | Sekundärspannung 2: | 0 V | Sekundärspannung 3: | 0 V | Sekundärspannung 4: | 0 V | Sekundärspannung 5: | 0 V | Sekundärspannung 6: | 0 V | Sekundärspannung 7: | 0 V | Sekundärspannung 8: | 0 V | Sekundärspannung 9: | 0 V | Sekundärspannung 10: | 0 V | Bemessungsscheinleistung: | 1300 VA | Isolierstoff-Klasse gemäß IEC 85: | B | Kurzschlussfest: | Nein | Relative Kurzschlussspannung uk: | 2.1 % | Breite: | 175 mm | Höhe: | 223 mm | Tiefe: | 138 mm | Schutzart (IP): | IP00 | Ringkern: | Nein | Geeignet für Platinenmontage: | Nein | Geeignet für Reiheneinbau: | Nein | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spartransformator, Steuer-Trafo, Steuer-Transformator, Steuertrafo, Steuertransformator, Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, eaton trafo, einphasentrafo, 1-Phasen-Steuertrafo, Anpassungstrafo, Anpassungstransformator, Einphasen-Steuertrafo, Einphasen-Steuertransformator, Einphasen-Trocken-Transformator, Einphasensicherheitstransformator, Sicherheits-Trafo, Sicherheits-Transformator |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 152,56* | € 177,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 169,66* | € 197,14* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 172,62* | € 200,75* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 175,87* | € 203,53* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 194,04* | € 224,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|