| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-130120 Herst.-Nr.: RLU 60.300 E3 EAN/GTIN: 4013339331802 |
| |
|
| | |
| Niedax Kabelrinne RLU 60.300 E3 Höhe 60mm, Breite 300mm, Länge 3000mm, Ausführung mitgelieferter Verbinder, Werkstoff rostfreier Stahl, Werkstoffgüte rostfreier Stahl (V2A), Oberfläche sonstige, Farbe ohne, Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Breite: | 300 mm | Länge: | 3000 mm | Seitenlochung: | Nein | Montagelochung im Boden: | Nein | Ausführung: | mitgelieferter Verbinder | Weitspann-Ausführung: | Nein | Geeignet für Funktionserhalt: | Nein | Werkstoff: | rostfreier Stahl | Rostfreier Stahl, gebeizt: | Nein | Werkstoffgüte: | rostfreier Stahl (V2A) | Oberfläche: | sonstige | Farbe: | ohne | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kabelbahnen edelstahl, kabelbahn, Kabelbahn-System, Kabelbühne, Kabelpritsche, Kabeltragsystem, Kabeltrasse, Kabelträger-Rinne, Kabelwanne, RL |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5382 | | | | 3 | | € 5,80* | ab € 67,20* | € 82,55* | | | | | | | | | 3 | | € 195,00* | ab € 107,10667* | € 128,71667* | | | | | 18 Tage | | | 6 | | € 69,00* | ab € 118,23* | € 142,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Meter enthält 1 Stück (ab € 67,20* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Meter | Mindestbestellmenge: 3 Meter ( entspricht € 247,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|